RAYTECH SRL - RYTRAPIDINOL3 RAPIDINO IP68 L3 GIUNTO NERO GEL (CF 3 P - RAPIDINOL3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
8050040861644
Artikelnummer
RYTRAPIDINOL3
Herstellernummer
RAPIDINOL3
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


