Startseite

RAYTECH SRL - RYTPASCAL6 PASCAL 6 BLIST GELBOX PER MORS (CF 2 PZ)

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTPASCAL6 PASCAL 6 BLIST GELBOX PER MORS (CF 2 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853659281

Artikelnummer

RYTPASCAL6

Herstellernummer

PASCAL6

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

5

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 36x37x26. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x4 - compatti a leva: 5x2,5