RAYTECH SRL - RYTOHMP11 OHM PACK 11 GEL COVER PER MORS (CF 11 PZ - OHMP11
.jpg?8475847C867063909286A6A47A685962BAB5BB&ts=1791941392501)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 4...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 2
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853659762
Artikelnummer
RYTOHMP11
Herstellernummer
OHMP11
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
4...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
2
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


