RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPY16 MAGIC POWER JOINT SP Y16 KIT GIUNTO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...16 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8032853658109
Artikelnummer
RYTMPOWERJSPY16
Herstellernummer
MPOWERJSPY16
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4...16 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...4 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
16...25 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13...17.5 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


