RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y95 MAGIC POWER JOINT Y95 KIT GIUNTO + POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...95 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...50 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8032853659120
Artikelnummer
RYTMPOWERJOINT-Y95
Herstellernummer
MPOWERJOINT-Y95
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
25...95 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
10...50 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
23...43 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
18...33 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


