RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y25 MAGIC POWER JOINT Y25 KIT GIUNTO + POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...10 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8032853655603
Artikelnummer
RYTMPOWERJOINT-Y25
Herstellernummer
MPOWERJOINT-Y25
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...25 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6...10 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
15...27 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
15...20 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


