RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y240 MAGIC POWER JOINT Y240 KIT GIUNTO CON GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95...240 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 50...240 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8050040860913
Artikelnummer
RYTMPOWERJOINT-Y240
Herstellernummer
MPOWERJOINT-Y240
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95...240 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
50...240 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
40...65 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
30...65 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


