Startseite

RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL300-ARM MAGICPOWERJOINT L300 ARM KIT GIUNTO CON

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTMPJOINTL300-ARM MAGICPOWERJOINT L300 ARM KIT GIUNTO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074293209

Artikelnummer

RYTMPJOINTL300-ARM

Herstellernummer

MPJOINTL300-ARM

Hersteller

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 760x180. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x240-300