RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-GEL MAGIC POWER GEL MONOBOTTIGLIA DA 1 LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 1000 g
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
8032853655023
Artikelnummer
RYTMAGICPOWER-GEL
Herstellernummer
MAGICPOWER-GEL
Hersteller
RYT
Inhalt:
1000 g
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C. Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 1 L .


