RAYTECH SRL - RYTMAGIC-RUBBER MAGIC RUBBER GOMMA BICOMP 500 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 500 g
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Magic Rubber
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032853652633
Artikelnummer
RYTMAGIC-RUBBER
Herstellernummer
MAGIC-RUBBER
Hersteller
RYT
Inhalt:
500 g
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
Gomma bicomponente nera, isolante e sigillante, riaccessibile e senza scadenza. Quantità 500 gr (2 bottiglie da 250 gr). Pronta in ca. 15 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri


