RAYTECH SRL - RYTLTPSM245/80-500 LTPSM-245/80-500/PE MANICOTTO TUBOL. PA - LTPSM245/80-500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449078025479
Artikelnummer
RYTLTPSM245/80-500
Herstellernummer
LTPSM245/80-500
Hersteller
RYT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Geeignet für Rohrdurchmesser:
230 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
245 mm
Gewicht:
0.33 kg


