Startseite

RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y6 KING JOINT Y 6 GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI - KINGJ-Y6

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTKINGJ-Y6 KING JOINT Y 6 GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853655733

Artikelnummer

RYTKINGJ-Y6

Herstellernummer

KINGJ-Y6

Hersteller

RYT

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...6 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

12...22 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

12...18 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni derivate a Y di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 138X60X37. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6 Diametro min.-max. cavi (mm): P:22,5 - D:18,5