Startseite

RAYTECH SRL - RYTKELVINP9 KELVIN PACK 9 GELBOX (CF 9 PZ) - KELVINP9

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTKELVINP9 KELVIN PACK 9 GELBOX (CF 9 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Leiternennquerschnitt - 6...6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853659724

Artikelnummer

RYTKELVINP9

Herstellernummer

KELVINP9

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

3

Leiternennquerschnitt:

6...6 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 52x53x29. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x6