Startseite

RAYTECH SRL - RYTJOULEMP JOULE MULTIPACK GELBOX (CF 20 PZ) - JOULEMP

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTJOULEMP JOULE MULTIPACK GELBOX (CF 20 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 6

  • Leiternennquerschnitt - 4...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860128

Artikelnummer

RYTJOULEMP

Herstellernummer

JOULEMP

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

6

Leiternennquerschnitt:

4...4 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 33x52x26. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): compatti a leva: 2+2+2x4