RAYTECH SRL - RYTJM-20400-1-AUTO JMAUTO 20/400-1 GIUNTI AUTO UNIPOLARI - JM-20400-1-AUTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Ausführung - Kaltschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt - 300...400 mm²
Packung
1 ST
EAN
8050040861088
Artikelnummer
RYTJM-20400-1-AUTO
Herstellernummer
JM-20400-1-AUTO
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
300...400 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


