Startseite

RAYTECH SRL - RYTICEKILLER6 ICE KILLER 6 KIT CAVO AUTOREGOLANTE - ICEKILLER6

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTICEKILLER6 ICE KILLER 6 KIT CAVO AUTOREGOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 18 W/m

  • Abschirmung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656006

Artikelnummer

RYTICEKILLER6

Herstellernummer

ICEKILLER6

Hersteller

RYT

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

18 W/m

Abschirmung:

ohne

Höhe:

8 mm

Breite:

6 mm

Länge:

30 m

Farbe:

rot

Anwendung:

sonstige

Kit antigelo per tubazioni con cavo scaldante autoregolante 10 W/m a 18° C taglia e installa. L: 30 m + Terminale lato alimentato + Terminale lato alimentato