Startseite

RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT5 HAPPYJOINT 5 GELBOX CON MORSETTI (CF 2 P - HAPPYJOINT5

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT5 HAPPYJOINT 5 GELBOX CON MORSETTI (CF 2 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Leiternennquerschnitt - 1...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860067

Artikelnummer

RYTHAPPYJOINT5

Herstellernummer

HAPPYJOINT5

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

5

Leiternennquerschnitt:

1...4 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 45x37x24. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva5x4 mm2