Startseite

RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT46 HAPPYJOINT 46 GELBOX CON MORSETTI (CF 2 - HAPPYJOINT46

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT46 HAPPYJOINT 46 GELBOX CON MORSETTI (CF 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 32 ST

EAN

8050040861484

Artikelnummer

RYTHAPPYJOINT46

Herstellernummer

HAPPYJOINT46

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 45x37x24. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva2+2x6 mm2