Startseite

RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT3 HAPPY JOINT 3 GELBOX CON MORSETTI (CF 4 - HAPPYJOINT3

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT3 HAPPY JOINT 3 GELBOX CON MORSETTI (CF 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1...4 mm²

Packung

  • 24 ST

EAN

8050040860043

Artikelnummer

RYTHAPPYJOINT3

Herstellernummer

HAPPYJOINT3

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

3

Leiternennquerschnitt:

1...4 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 41x28x19. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva 3x4 mm2