RAYTECH SRL - RYTHAPPY1 HAPPY 1 GELBOX PER MORSETTI (CF 2 PZ)

RAYTECH SRL - RYTHAPPY1 HAPPY 1 GELBOX PER MORSETTI (CF 2 PZ)

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Leiternennquerschnitt - 4...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860029

Artikelnummer

RYTHAPPY1

Herstellernummer

HAPPY1

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln

nein

Anzahl der Leiter

5

Leiternennquerschnitt

4...4 mm²

Bergbauzulassung

nein

Mit konzentrischer Abschirmung

nein

Geeignet für

sonstige

Halogenfrei

ja

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 45x37x24. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x2,5 - compatti a leva: 5x4-6