RAYTECH SRL - RYTGMP007-ARM-F/R GMP 007-ARM-F/R GIUNTO TERMO CAVI NAVALE - GMP007-ARM-F/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 7
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853658611
Artikelnummer
RYTGMP007-ARM-F/R
Herstellernummer
GMP007-ARM-F/R
Hersteller
RYT
Ausführung:
Warmschrumpf
Leiternennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
7
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


