RAYTECH SRL - RYTGHVE30/500-1-ARM GHVE 30/500-1-ARM GIUNZ UNIP TERM ISOL.E - GHVE30/500-1-ARM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 300...500 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
2000001128718
Artikelnummer
RYTGHVE30/500-1-ARM
Herstellernummer
GHVE30/500-1-ARM
Hersteller
RYT
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
300...500 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
18/30 (36) kV
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


