RAYTECH SRL - RYTGHVE20/240-1-TE GHVE 20/240-1-TE GIUNZIONE - GHVE20/240-1-TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 35...150 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
2000001427033
Artikelnummer
RYTGHVE20/240-1-TE
Herstellernummer
GHVE20/240-1-TE
Hersteller
RYT
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
35...150 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


