Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE15/630-3 GHVE 15/630-3 GIUNZ TRIP TERM ISOL. ESTR - GHVE15/630-3

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE15/630-3 GHVE 15/630-3 GIUNZ TRIP TERM ISOL. ESTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 400...630 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001189849

Artikelnummer

RYTGHVE15/630-3

Herstellernummer

GHVE15/630-3

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

400...630 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto termorestringente tripolare per cavi tipo (A)RG7H1OR, (A)RE4H1OR, Umax 7,2-17,5 kV. Conduttore 400-630 mm2. L max.: 1600 mm - ? max.: 130 mm