RAYTECH SRL - RYTGELCOVER4 GEL COVER 4 PER MORSETTI (CF 1 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
32 ST
EAN
8032853659236
Artikelnummer
RYTGELCOVER4
Herstellernummer
GELCOVER4
Hersteller
RYT
Minigiunto preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di connessioni di cavi di piccola sezione . Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 61x35x28. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 2x4