RAYTECH SRL - RYTFSB-12 FSB-12 SACCHETTO INTUMESC. 250X200X35 - FSB-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kissenschott
Form - sonstige
Plattenstärke/Produktlänge - 35 mm
Außenbreite - 250 mm
Außenhöhe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8032853653296
Artikelnummer
RYTFSB-12
Herstellernummer
FSB-12
Hersteller
RYT
Ausführung:
Kissenschott
Form:
sonstige
Plattenstärke/Produktlänge:
35 mm
Außenbreite:
250 mm
Außenhöhe:
200 mm
Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x200x35 mm
Ein RAYTECH SRL Produkt
Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie


