RAYTECH SRL - RYTFSB-11 FSB-11 SACCHETTO INTUMESC. 250X100X25 - FSB-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kissenschott
Form - sonstige
Außenhöhe - 100 mm
Außenbreite - 250 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 25 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Barriera antifiamma
EAN
8032853653289
Artikelnummer
RYTFSB-11
Herstellernummer
FSB-11
Hersteller
RYT
Ausführung:
Kissenschott
Form:
sonstige
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
25 mm
Sacchetto intumescente riempito con fibre minerali e composti espandenti. Dimensione: 250x100x25 mm


