Startseite

RAYTECH SRL - RYTFRED-Y FRED Y GIUNTO IN GEL DERIV + MORS (CF 1 - FRED-Y

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTFRED-Y FRED Y GIUNTO IN GEL DERIV + MORS (CF 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 3...4 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861613

Artikelnummer

RYTFRED-Y

Herstellernummer

FRED-Y

Hersteller

RYT

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

3...4 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...2.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8...13 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

8...13 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Mini giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 110x72x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13