RAYTECH SRL - RYTFOXBOX3-N FOX BOX 3 NERA CASSETTA IP68 GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²
Typ - T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8050040861972
Artikelnummer
RYTFOXBOX3-N
Herstellernummer
FOXBOX3-N
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...6 mm²
Typ:
T-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...6 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6...18 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6...18 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


