RAYTECH SRL - RYTEASYRAMP4300 EASY RAMP 4/300 TAPPETINO SCALDANT POT C - EASYRAMP4300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussleistung - 670...670 W
Leistung - 300 W/m²
Packung
1 ST
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
670...670 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
25 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
3
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
nein
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
3 m²
Länge:
4000 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
7.5 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein