Startseite

RAYTECH SRL - RYTEASYFROST5020 EASY FROST 50/20 CAVO SCALDANTE TETTI - EASYFROST5020

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTEASYFROST5020 EASY FROST 50/20 CAVO SCALDANTE TETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - nein

  • Selbstklebend - nein

  • Anschlussleistung - 2040...2040 W

  • Leistung - 130 W/m²

  • Heizleiterbelastung - 20 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652800

Artikelnummer

RYTEASYFROST5020

Herstellernummer

EASYFROST5020

Hersteller

RYT

Mit Trägermatte:

nein

Selbstklebend:

nein

Anschlussleistung:

2040...2040 W

Leistung:

130 W/m²

Heizleiterbelastung:

20 W/m

Anzahl der Kaltleiter:

3

Länge der Kaltleiter:

4 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

ja

Länge:

102000 mm

Breite:

9 mm

Mit Regler:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Cavo scaldante a potenza costante (20 W/m) per GRONDAIE, TETTI e PLUVIALI. L: 50 m