Startseite

RAYTECH SRL - RYTEASYFROST10220 EASY FROST 102/20 CAVO SCALDANTE TETTI - EASYFROST10220

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTEASYFROST10220 EASY FROST 102/20 CAVO SCALDANTE TETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - nein

  • Leistung - 130 W/m²

  • Anschlussleistung - 1000...1000 W

  • Breite - 9 mm

  • Heizleiterbelastung - 20 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652817

Artikelnummer

RYTEASYFROST10220

Herstellernummer

EASYFROST10220

Hersteller

RYT

Mit Trägermatte:

nein

Leistung:

130 W/m²

Anschlussleistung:

1000...1000 W

Breite:

9 mm

Heizleiterbelastung:

20 W/m

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

50000 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

3

Länge der Kaltleiter:

4 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

ja

Cavo scaldante a potenza costante (20 W/m) per GRONDAIE, TETTI e PLUVIALI. L: 102 m