Startseite

RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR2 EASY FLOOR 2 TAPPETO SCALDANTE INTERNO - EASYFLOOR2

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTEASYFLOOR2 EASY FLOOR 2 TAPPETO SCALDANTE INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Selbstklebend - ja

  • Anschlussleistung - 150...150 W

  • Leistung - 150 W/m²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654828

Artikelnummer

RYTEASYFLOOR2

Herstellernummer

EASYFLOOR2

Hersteller

RYT

Mit Trägermatte:

ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Selbstklebend:

ja

Anschlussleistung:

150...150 W

Leistung:

150 W/m²

Heizleiterbelastung:

12.5 W/m

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

3000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Fläche:

1

Länge:

2000 mm

Breite:

500 mm

Mit Regler:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Mit Bodentemperatursensor:

ja

Tappeto scaldante 0,5x2 m - 150 W, con cronotermostato ambiente, per il tracciamento intelligente di pavimenti in piastrelle, marmo ecc. il tappeto easy floor viene posato direttamente su di uno strato di isolamento termico che ricopre il pavimento rifinito al cemento, quindi annegato nel cemento autolivellante e ricoperto da piastrelle. i tappetini per il tracciamento di pavimenti sono forniti in larghezza standard di 50 cm, potenza 150 w/m². il kit è composto da: - tappeto scaldante, completo di coda fredda - tubo corrugato per il posizionamento della sonda. Completo di cronotermostato ambiente RID