Startseite

RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE9225 EASY CABLE 92/25 CAVO SCALDANTE POT COST - EASYCABLE9225

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE9225 EASY CABLE 92/25 CAVO SCALDANTE POT COST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Haltetemperatur - 80 °C

  • Länge - 92 m

  • Heizleistung - 25 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853659854

Artikelnummer

RYTEASYCABLE9225

Herstellernummer

EASYCABLE9225

Hersteller

RYT

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

sonstige

Max. Haltetemperatur:

80 °C

Länge:

92 m

Heizleistung:

25 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

7 mm

Breite:

5 mm

Farbe:

blau

Cavo scaldante a potenza costante (25 W/m) per RAMPE e TUBAZIONI. L: 92 m