RAYTECH SRL - RYTEASYCABLE2625 EASY CABLE 26/25 CAVO SCALDANTE POT COST - EASYCABLE2625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 80 °C
Heizleistung - 25 W/m
Höhe - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8032853659830
Artikelnummer
RYTEASYCABLE2625
Herstellernummer
EASYCABLE2625
Hersteller
RYT
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
80 °C
Heizleistung:
25 W/m
Höhe:
5 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
blau
Anwendung:
sonstige
Cavo scaldante a potenza costante (25 W/m) per RAMPE e TUBAZIONI. L: 26,5 m


