RAYTECH SRL - RYTDINO-N DINO NERO GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 1.5...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Packung
12 ST
EAN
8050040861583
Artikelnummer
RYTDINO-N
Herstellernummer
DINO-N
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1.5...4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder