RAYTECH SRL - RYTDINO/6 DINO 6 GIUNTO 3X6 + MORS (CF 1 PZ) - DINO/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 3
Packung
12 ST
EAN
8050040862566
Artikelnummer
RYTDINO/6
Herstellernummer
DINO/6
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1.5...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder


