Startseite

RAYTECH SRL - RYTBRAVO3-6 BRAVO 3-6 MICRO MORSETTERIA TRIP. (CF 1 - BRAVO3-6

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTBRAVO3-6 BRAVO 3-6 MICRO MORSETTERIA TRIP. (CF 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853659823

Artikelnummer

RYTBRAVO3-6

Herstellernummer

BRAVO3-6

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 53x49x22. Connettori integrati. Sezione (mm2): 3x6