Startseite

RAYTECH SRL - RYTBARNEY-NMP BARNEY MP GIUNT NERO GEL + MORS (CF 10 P - BARNEY-NMP

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTBARNEY-NMP BARNEY MP GIUNT NERO GEL + MORS (CF 10 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 6...10 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040862474

Artikelnummer

RYTBARNEY-NMP

Herstellernummer

BARNEY-NMP

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

6...10 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

2

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidita o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. Dimensione (mm): 75x28x19. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10. Colore nero