Startseite

RAYTECH SRL - RYTBAGGEL400-T BAG GEL 400-T ISOLANTE TRASPARENTE 400 M - BAGGEL400-T

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTBAGGEL400-T BAG GEL 400-T ISOLANTE TRASPARENTE 400 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

  • Nettogewicht - 400 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654132

Artikelnummer

RYTBAGGEL400-T

Herstellernummer

BAGGEL400-T

Hersteller

RYT

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Nettogewicht:

400 g

Gel bicomponente incolore, fornito in busta monodose, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 400 gr. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .