Startseite

RAYTECH SRL - RYT954806-BAR RGPO-B 9.5/4.8-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2 - 954806-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT954806-BAR RGPO-B 9.5/4.8-6 BLU GUAINA(BARRE MT 1,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

8032853656518

Artikelnummer

RYT954806-BAR

Herstellernummer

954806-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 9,5 mm. ? postrestringimento= 4,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore blu.