Startseite

RAYTECH SRL - RYT925679-000 MTR-16/5-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE - 925679-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT925679-000 MTR-16/5-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853658666

Artikelnummer

RYT925679-000

Herstellernummer

925679-000

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

16 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

15.06...15.67 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 16 mm. Ø postrestringimento= 5 mm. Spessore postrestringimento= 0,3 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie