Startseite

RAYTECH SRL - RYT891939-000 MTR-140/42-1000/172 GUAINA TERMO MED. SP - 891939-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT891939-000 MTR-140/42-1000/172 GUAINA TERMO MED. SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 140 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 42 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853659656

Artikelnummer

RYT891939-000

Herstellernummer

891939-000

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

140 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

42 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

303.19...315.44 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 140 mm. Ø postrestringimento= 42 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .