RAYTECH SRL - RYT786220-000 TLV 3150 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI - 786220-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt - 70...150 mm²
Packung
1 ST
EAN
8050040861422
Artikelnummer
RYT786220-000
Herstellernummer
786220-000
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt:
70...150 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


