Startseite

RAYTECH SRL - RYT786200-000 TLV 0450 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI - 786200-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT786200-000 TLV 0450  TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt - 25...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861415

Artikelnummer

RYT786200-000

Herstellernummer

786200-000

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

25...50 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Terminale termorestringente per cavi estrusi Sezione (mm2): da 25 a 50 Diametro min.-max. cavi (mm): 4