RAYTECH SRL - RYT717783-000 MTR-25/8-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SPE - 717783-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8032853658673
Artikelnummer
RYT717783-000
Herstellernummer
717783-000
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
31.3...32.6 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Ein RAYTECH SRL Produkt
Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie