RAYTECH SRL - RYT7139-0030 SPEEDY HELIX 5/60 SONDA POLIESTERE D 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 60 m
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8032853652091
Artikelnummer
RYT7139-0030
Herstellernummer
7139-0030
Hersteller
RYT
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
60 m
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
310 mm


