RAYTECH SRL - RYT7139-0023 SPEEDY SONDA 4/15-I-N PERLON T.INT. D 4M - 7139-0023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 15 m
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
20 ST
EAN
8032853652022
Artikelnummer
RYT7139-0023
Herstellernummer
7139-0023
Hersteller
RYT
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
15 m
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Durchmesser Trommel/Ring:
250 mm


