Startseite

RAYTECH SRL - RYT7139-0021 SPEEDY SONDA 4/5-I-N PERLON T.INT. D 4M - 7139-0021

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT7139-0021 SPEEDY SONDA 4/5-I-N PERLON T.INT. D 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 5 m

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 35 ST

EAN

8032853652008

Artikelnummer

RYT7139-0021

Herstellernummer

7139-0021

Hersteller

RYT

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

5 m

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Durchmesser Trommel/Ring:

250 mm

Sonda tiracavo in Nylon Perlon a testa intercambiabile. Ø 4 mm Lunghezza: 5 m. Colore nero