Startseite

RAYTECH SRL - RYT7139-0004 SPEEDY SONDA 3/20-F PERLON T.FISSA D 3 M - 7139-0004

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT7139-0004 SPEEDY SONDA 3/20-F PERLON T.FISSA D 3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 20 m

  • Form - rund

Packung

  • 20 ST

EAN

8032853651834

Artikelnummer

RYT7139-0004

Herstellernummer

7139-0004

Hersteller

RYT

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

20 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Durchmesser Trommel/Ring:

250 mm

Sonda tiracavo in Nylon Perlon trasparente a testa fissa. Ø 3 mm Lunghezza: 20 m